Stiftfrezen
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
Frezen
Stiftfrezen
5L814549
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
Ruko Hardmetaal freesstiften vorm D kogel (KUD) Ø 3,0 mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5L814549
Kopvorm
Bol
Totale lengte (mm)
33
Schachtdiameter (mm)
3
Werkende lengte (mm)
2.7
Vertanding
Kruis
Snijmateriaal
HM
Met schacht
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kopvorm
Bol
Totale lengte (mm)
33
Schachtdiameter (mm)
3
Werkende lengte (mm)
2.7
Vertanding
Kruis
Snijmateriaal
HM
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
3
Kopvorm volgens DIN 8032
KUD
Merk
Ruko
Goederencode
82075060
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5L814549
EAN
4007140110022
UBB
500513987049
UNSPSC
23251706
Fabrikant artikelnummer
116052