Stiftfrezen
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
Merken
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
Frezen
Stiftfrezen
3F106589
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
Ruko Hardmetaal freesstiften vorm D kogel (KUD) Ø 12,0 mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3F106589
Kopvorm
Bol
Totale lengte (mm)
51
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
11
Vertanding
Kruis
Snijmateriaal
HM
Met schacht
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kopvorm
Bol
Totale lengte (mm)
51
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
11
Vertanding
Kruis
Snijmateriaal
HM
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
12
Kopvorm volgens DIN 8032
KUD
Merk
Ruko
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3F106589
EAN
4007140090331
UBB
500513987460
UNSPSC
23251706
Fabrikant artikelnummer
116044