text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Stiftfrezen
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
Merken
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
Frezen
Stiftfrezen
7O027422
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
Ruko Hardmetaal freesstiften vorm C rolgewalst (WRC) Ø 6,0 mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7O027422
Kopvorm
Cilindervorm met ronde kop
Totale lengte (mm)
56
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
16
Vertanding
Kruis
Snijmateriaal
HM
Met schacht
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kopvorm
Cilindervorm met ronde kop
Totale lengte (mm)
56
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
16
Vertanding
Kruis
Snijmateriaal
HM
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
6
Kopvorm volgens DIN 8032
WRC
Merk
Ruko
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7O027422
EAN
4007140090409
UBB
500513986546
UNSPSC
23251706
Fabrikant artikelnummer
116020