Stiftfrezen
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
Merken
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
Frezen
Stiftfrezen
7T311751
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
Ruko Hardmetaal freesstiften vorm B cilinder (ZYAS) met spievertanding Ø 6,0 mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7T311751
Kopvorm
Cilindervorm met kopvertanding
Totale lengte (mm)
58
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
18
Vertanding
Kruis
Snijmateriaal
HM
Met schacht
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kopvorm
Cilindervorm met kopvertanding
Totale lengte (mm)
58
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
18
Vertanding
Kruis
Snijmateriaal
HM
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
6
Kopvorm volgens DIN 8032
ZYA-S
Merk
Ruko
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7T311751
EAN
4007140090683
UBB
500513985480
UNSPSC
23251706
Fabrikant artikelnummer
116015