Stiftfrezen
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
Merken
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
Frezen
Stiftfrezen
7R564445
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
Ruko Hardmetaal freesstiften vorm A cilinder (ZYA) zonder spievertanding Ø 16,0 mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7R564445
Kopvorm
Cylinder
Totale lengte (mm)
65
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
25
Vertanding
Kruis
Snijmateriaal
HM
Met schacht
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kopvorm
Cylinder
Totale lengte (mm)
65
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
25
Vertanding
Kruis
Snijmateriaal
HM
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
16
Kopvorm volgens DIN 8032
ZYA
Merk
Ruko
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7R564445
EAN
4007140090744
UBB
500513986397
UNSPSC
23251706
Fabrikant artikelnummer
116014