Handtappen
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
Merken
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
Tappen
Handtappen
8O026235
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
Ruko Handtappen M DIN 352 HSS M 8
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8O026235
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
18
Totale lengte (mm)
56
Aantal delen
3
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
18
Spoed schroefdraad (mm)
1.25
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
18
Totale lengte (mm)
56
Aantal delen
3
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
18
Spoed schroefdraad (mm)
1.25
Draadmaat
8
Snijmateriaal
HSS
Draadmaat (metrisch)
8 - 8
Sleutelvierkant (mm)
4.9
Linkse draad
Nee
Merk
Ruko
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8O026235
EAN
4007140023926
UBB
500583556245
UNSPSC
27112806
Fabrikant artikelnummer
230080