Handtappen
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
Merken
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
Verhuizen & afdekken
Wielen
4B779016
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
Ruko Handtappen M DIN 352 HSS M 6
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
Bekijk prijs
Incl. BTW
Artikelnummer
4B779016
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
15
Totale lengte (mm)
56
Aantal delen
3
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
15
Spoed schroefdraad (mm)
1
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
15
Totale lengte (mm)
56
Aantal delen
3
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
15
Spoed schroefdraad (mm)
1
Draadmaat
6
Snijmateriaal
HSS
Draadmaat (metrisch)
6 - 6
Sleutelvierkant (mm)
4.9
Linkse draad
Nee
Merk
Ruko
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4B779016
EAN
4047526230067
UBB
500714132288
UNSPSC
48102100
Fabrikant artikelnummer
230060