text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Handtappen M DIN 352 HSS M 30


Artikelnummer 2E942995
Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 56
Totale lengte (mm) 125
Aantal delen 3
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 56
Spoed schroefdraad (mm) 3.5
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 56
Totale lengte (mm) 125
Aantal delen 3
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 56
Spoed schroefdraad (mm) 3.5
Draadmaat 30
Snijmateriaal HSS
Draadmaat (metrisch) 30 - 30
Sleutelvierkant (mm) 18
Linkse draad Nee
Merk Ruko
Goederencode 82074010

Artikelnummers

Artikelnummer 2E942995
EAN 4007140094056
UBB 500581381786
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 230300
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.