text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Handtappen M DIN 352 HSS M 24


Artikelnummer 5Y297651
Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 45
Totale lengte (mm) 110
Aantal delen 3
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 45
Spoed schroefdraad (mm) 3
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 45
Totale lengte (mm) 110
Aantal delen 3
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 45
Spoed schroefdraad (mm) 3
Draadmaat 24
Snijmateriaal HSS
Draadmaat (metrisch) 24 - 24
Sleutelvierkant (mm) 14.5
Linkse draad Nee
Merk Ruko
Goederencode 82074010

Artikelnummers

Artikelnummer 5Y297651
EAN 4007140024244
UBB 500582639760
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 230240
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.