Handtappen
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
Tappen
Handtappen
7Z792735
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
Ruko Handtappen M DIN 352 HSS M 20
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7Z792735
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
40
Totale lengte (mm)
95
Aantal delen
3
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
40
Spoed schroefdraad (mm)
2.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
40
Totale lengte (mm)
95
Aantal delen
3
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
40
Spoed schroefdraad (mm)
2.5
Draadmaat
20
Snijmateriaal
HSS
Draadmaat (metrisch)
20 - 20
Sleutelvierkant (mm)
12
Linkse draad
Nee
Merk
Ruko
Goederencode
82074010
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7Z792735
EAN
4007140024190
UBB
500583381909
UNSPSC
27112806
Fabrikant artikelnummer
230200