Handtappen
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
Tappen
Handtappen
3E982179
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
Ruko Handtappen M DIN 352 HSS M 2
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3E982179
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
8
Totale lengte (mm)
36
Aantal delen
3
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
8
Spoed schroefdraad (mm)
0.4
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
8
Totale lengte (mm)
36
Aantal delen
3
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
8
Spoed schroefdraad (mm)
0.4
Draadmaat
2
Snijmateriaal
HSS
Draadmaat (metrisch)
2 - 2
Sleutelvierkant (mm)
2.1
Linkse draad
Nee
Merk
Ruko
Goederencode
82074010
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3E982179
EAN
4007140045140
UBB
500581712030
UNSPSC
27112806
Fabrikant artikelnummer
230020