Handtappen
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
Tappen
Handtappen
6R272915
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
Ruko Handtappen M DIN 352 HSS M 2,5
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6R272915
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
8
Totale lengte (mm)
40
Aantal delen
3
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
8
Spoed schroefdraad (mm)
0.45
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
8
Totale lengte (mm)
40
Aantal delen
3
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
8
Spoed schroefdraad (mm)
0.45
Draadmaat
2.5
Snijmateriaal
HSS
Draadmaat (metrisch)
2.5 - 2.5
Sleutelvierkant (mm)
2.1
Linkse draad
Nee
Merk
Ruko
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6R272915
EAN
4007140045157
UBB
500582891874
UNSPSC
27112806
Fabrikant artikelnummer
230025