text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Handtappen M DIN 352 HSS M 16


Referência 7M526957
Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 32
Totale lengte (mm) 80
Aantal delen 3
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 32
Spoed schroefdraad (mm) 2
Embalado por 1

Especificações

Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 32
Totale lengte (mm) 80
Aantal delen 3
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 32
Spoed schroefdraad (mm) 2
Draadmaat 16
Snijmateriaal HSS
Draadmaat (metrisch) 16 - 16
Sleutelvierkant (mm) 9
Linkse draad Nee
Merk Ruko
Goederencode 82074010

Números do artigo

Referência 7M526957
EAN 4007140024114
UBB 500583170872
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 230160
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.