Handtappen
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
Tappen
Handtappen
2P400687
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
Ruko Handtappen M DIN 352 HSS M 14
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2P400687
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
30
Totale lengte (mm)
80
Aantal delen
3
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
30
Spoed schroefdraad (mm)
2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
30
Totale lengte (mm)
80
Aantal delen
3
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
30
Spoed schroefdraad (mm)
2
Draadmaat
14
Snijmateriaal
HSS
Draadmaat (metrisch)
14 - 14
Sleutelvierkant (mm)
9
Linkse draad
Nee
Merk
Ruko
Goederencode
82074010
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2P400687
EAN
4007140024077
UBB
500581488474
UNSPSC
27112806
Fabrikant artikelnummer
230140