text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Handtappen M DIN 352 HSS M 12


Artikelnummer 0V628211
Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 29
Totale lengte (mm) 75
Aantal delen 3
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 29
Spoed schroefdraad (mm) 1.75
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 29
Totale lengte (mm) 75
Aantal delen 3
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 29
Spoed schroefdraad (mm) 1.75
Draadmaat 12
Snijmateriaal HSS
Draadmaat (metrisch) 12 - 12
Sleutelvierkant (mm) 7
Linkse draad Nee
Merk Ruko
Goederencode 82074010

Artikelnummers

Artikelnummer 0V628211
EAN 4007140024022
UBB 500573892105
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 230120
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.