Handtappen
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
Tappen
Handtappen
6X293560
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
Ruko Handtappen M DIN 352 HSS M 10
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6X293560
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
24
Totale lengte (mm)
70
Aantal delen
3
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
24
Spoed schroefdraad (mm)
1.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
24
Totale lengte (mm)
70
Aantal delen
3
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
24
Spoed schroefdraad (mm)
1.5
Draadmaat
10
Snijmateriaal
HSS
Draadmaat (metrisch)
10 - 10
Sleutelvierkant (mm)
5.5
Linkse draad
Nee
Merk
Ruko
Goederencode
82074010
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6X293560
EAN
4007140023971
UBB
500582977848
UNSPSC
27112806
Fabrikant artikelnummer
230100