text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Gatzaag 43 MM


Hardmetaal gatzagen. De RUKO hardmetaal gatzagen kunnen zowel in hand als Kolomboormachine gebruikt worden. Alleen handmatig boren met Kolomboormachine. Voor het boren van hoogwaardige materialen, zoals V2A-V4A (tot 2,0 mm), Staal, Non-ferrometalen, Lichtmetaal, Kunststoffen, gewapende Kunststoffen, Gips, en Hout.

Artikelnummer F6455.430.001
Diameter 43
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor non-ferrometaal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 43
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor non-ferrometaal Ja
Geschikt voor gipskarton Ja
Geschikt voor hout Ja
Merk Ruko
Type Hole Saw

Artikelnummers

Artikelnummer F6455.430.001
EAN 4007140006141
UBB 240140171986
UNSPSC 27112826
Fabrikant artikelnummer 105043
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.