text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Gatzaag 24 MM


Hardmetaal gatzagen. De RUKO hardmetaal gatzagen kunnen zowel in hand als Kolomboormachine gebruikt worden. Alleen handmatig boren met Kolomboormachine. Voor het boren van hoogwaardige materialen, zoals V2A-V4A (tot 2,0 mm), Staal, Non-ferrometalen, Lichtmetaal, Kunststoffen, gewapende Kunststoffen, Gips, en Hout.

Artikelnummer F6455.240.001
Diameter 24
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor non-ferrometaal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 24
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor non-ferrometaal Ja
Geschikt voor gipskarton Ja
Geschikt voor hout Ja
Merk Ruko

Omschrijving

Hardmetaal gatzagen. De RUKO hardmetaal gatzagen kunnen zowel in hand als Kolomboormachine gebruikt worden. Alleen handmatig boren met Kolomboormachine. Voor het boren van hoogwaardige materialen, zoals V2A-V4A (tot 2,0 mm), Staal, Non-ferrometalen, Lichtmetaal, Kunststoffen, gewapende Kunststoffen, Gips, en Hout.

Artikelnummers

Artikelnummer F6455.240.001
EAN 4007140005953
UBB 240140170731
UNSPSC 27112826
Fabrikant artikelnummer 105024
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.