Stiftfrezen
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
Frezen
Stiftfrezen
0Z617882
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
Ruko Freespen ZYA dm 3 mm koplengte 14 mm schacht dm 3 mm hardmetaal, blank serr.
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Hardmetaal. Vorm A, (ZYA conform DIN 8033). Cilindervorm zonder frontvertanding. Met kruisvertanding
Volledige omschrijving
Artikelnummer
0Z617882
Kopvorm
Cylinder
Totale lengte (mm)
38
Schachtdiameter (mm)
3
Werkende lengte (mm)
14
Vertanding
Kruis
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kopvorm
Cylinder
Totale lengte (mm)
38
Schachtdiameter (mm)
3
Werkende lengte (mm)
14
Vertanding
Kruis
Snijmateriaal
HM
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
3
Kopvorm volgens DIN 8032
ZYA
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0Z617882
EAN
4007140109965
UBB
500513985225
UNSPSC
23251706
Fabrikant artikelnummer
116046