text.skipToContent text.skipToNavigation

Rugspuit RS125 vulinhoud 12 l tot 6 bar gewicht 4,8 kg MESTO


Praktische kunststof container met literschaalverdeling. Lichtlopende zuigerpomp. Messing spuitpijp 50 cm met fijne sproeier. Buis traploos draaibaar voor het richten van de buisbocht. Reservemondstuk en -afdichtingen. Vuldeksel met geïntegreerde maatbeker en borging tegen verlies. Ergonomisch vormgegeven handgreep in de lengte verstelbaar. Extra grote vulopening met zeef. Groot standvlak: veilige stand ook bij oneffen ondergrond. Pomphendel in de breedte verstelbaar, links en rechts te monteren. Betrouwbare houder voor spuitpijp. Praktische sproeischermhouder aan beide zijden. Ergonomisch vormgegeven achterdeel (aan de container). Spuitpijp 360° richtbaar. Ergonomisch vormgegeven knijpventiel met controle-manometer

Artikelnummer 6W419417
Gewicht 4.8
Materiaal reservoir Kunststof
Inhoud (ml) 12
Vergrendelbaar Nee
Pompsysteem Handmatig
Verpakt per 1

Specificaties

Gewicht 4.8
Materiaal reservoir Kunststof
Inhoud (ml) 12
Vergrendelbaar Nee
Pompsysteem Handmatig
Verstelbare spuitmond Ja
Met zichtvenster Ja
Draagbaar Ja
Werkdruk (bar) 6 - 6
Merk Mesto
Model RS125

Artikelnummers

Artikelnummer 6W419417
EAN 4000903355203
UBB 500582965967
UNSPSC 21101801
Fabrikant artikelnummer 3552
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.