text.skipToContent text.skipToNavigation

Rubberhamer GH ERGO K eigengewicht 2,5 kg zwart steellengte 400 mm PROBST


Voorzien van twee verschillende rubberen elementen. Eén kant is uitgerust met een rechthoekig, licht afgeschuind profiel, waardoor het rubber profiel de steen plat raakt, zonder dat de gebruiker te dicht bij de rand van de steenlaag hoeft te staan. Aan de tweede zijde loopt het profiel taps toe in een dakvorm, waardoor nauwkeurig slaan mogelijk is, bijvoorbeeld in de keel van H-stenen. Polsen en ellebogen worden beschermd door speciale butylrubberen elementen. Oncomfortabel terugveren bij het slaan wordt volledig geëlimineerd door de demping

Artikelnummer 7R948430
Uitvoering Rubber hamer
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 400
Materiaal steel Hout
Magnetisch Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Rubber hamer
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 400
Materiaal steel Hout
Magnetisch Nee
Terugslagvrij Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Gewicht totaal (g) 2500
Uitwisselbare punt Nee
Materiaal kop Rubber
Met spijkertrekker Nee
Met steelbeveiliging Nee
Met spijkerhouder Nee
Merk Probst
Type 51800114, GH-ERGO-K

Artikelnummers

Artikelnummer 7R948430
EAN 4054979585781
UBB 500583246953
UNSPSC 27111602
Fabrikant artikelnummer 4000818779
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.