text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Rubberen mat met fijne ribbels breedte 1 m lengte 10 m dikte 3 mm zwart NR/SBR z


Voor toepassingsgebieden waar uitglijden vermeden moet worden, zoals vloeren, openbare verkeerszones, entrees, trappen, transportwagens, gereedschapswagens en lades, magazijnen en winkelruimtes. Glad in sleufrichting, vooral bij natheid Kwaliteit: NR/SBR Hardheid: 65 +/-5 Shore A Bovenkant: In de lengte gegroefd Onderkant: Stofpatroon Kleur: Zwart

Artikelnummer 3P980848
Kleur Zwart
Breedte 1000
Dikte (mm) 3
Lengte 10000
Met antisliplaag Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Zwart
Breedte 1000
Dikte (mm) 3
Lengte 10000
Met antisliplaag Nee
Op rol Ja
Transparant Nee
Uitvoering als kuip Nee
Merk Fabory approved vendor

Artikelnummers

Artikelnummer 3P980848
UBB 500719238460
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 0-25-0023
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.