text.skipToContent text.skipToNavigation

Rubber ringmat breedte 0,8 m lengte 1,2 m dikte 22 mm zwart NR/SBR zonder textie


Binnen en buiten universeel te gebruiken. Kan o.a. als voetmat/schoonloopmat worden gebruikt. Open structuur. Slijtvast. Weerbestendig. Zeer hoge drainagefunctie. Treksterkte 3,0 MPa. Rekbaarheid 200 % Kwaliteit: NR/SBR Hardheid: 70 +/-5° Shore A Inzettemperatuur: -10 tot +70 °C Onderkant: Met noppen Kleur: Zwart

Artikelnummer 3I812175
Kleur Zwart
Breedte 800
Dikte (mm) 22
Lengte (mm) 1200
Met antisliplaag Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Zwart
Breedte 800
Dikte (mm) 22
Lengte (mm) 1200
Met antisliplaag Nee
Op rol Nee
Transparant Nee
Uitvoering als kuip Nee
Merk Fabory approved vendor

Artikelnummers

Artikelnummer 3I812175
UBB 500719237397
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 01071209
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.