Schuurmachines
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Schuurmachines
Schuurmachines
E2094.000.115
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
Red Rooster Bandslijpmachines RRG-3621 20 x 520mm
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
E2094.000.115
Bandlengte (mm)
520
Toerental (1/min)
18000
Bedrijfsdruk
6.3
Breedte band (mm)
20
Luchtingang apparaatzijdig
Overig
Benodigde luchthoeveelheid
522
Merk
Red Rooster
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Bandlengte (mm)
520
Toerental (1/min)
18000
Bedrijfsdruk
6.3
Breedte band (mm)
20
Luchtingang apparaatzijdig
Overig
Benodigde luchthoeveelheid
522
Merk
Red Rooster
Gewicht per stuk (g)
1400
HS- en goederencode
84671110
Type
Belt Sander
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
E2094.000.115
EAN
8717981000388
UBB
500504318295
UNSPSC
27112708
Fabrikant artikelnummer
RRG-3621