text.skipToContent text.skipToNavigation

Roterende laser-set LAR 160 G 600 m 4-delig ± 5 graden STABILA


Volautomatische, motorgestuurde rotatielaser – hoge nivelleringsnauwkeurigheid ± 0,1 mm/m, snelle zelfnivellering binnen 20 seconden. STABILA GREENBEAM-technologie voor betere zichtbaarheid van de roterende laserstraal – groene laserstralen zijn voor het menselijke oog 4-voudig beter zichtbaar dan rode stralen. Vier laserknoppen voor een veelzijdige inzet – horizontale en verticale rotatie, loodfunctie en rechtse hoek (90°) in verticaal bedrijf. Beveiligingsklasse IP 65 – stof- en waterdicht. Stootabsorberende STABILA softgrip-mantel beschermt tegen slagen – de laseroptiek is extra beschermd door de stabiele huiskop. Eenvoudige bediening via drie bedieningstoetsen – aan/uit, tiltmodus, handmatige modus. Batterij-lade – eenvoudige wissel ook direct op het statief. Groot werkbereik met set-receiver REC 160 RG – tot 600 m diameter. Twee in de behuizing geïntegreerde 5/8"-schroefdraad. Doelplaat met magnetische houder en vizier Voor een groot aantal opgaves in de droogbouw – bij layout-werkzaamheden, bij het plaatsen van scheidingswanden en bij het ophangen van plafonds. Bij elektrische installatiewerkzaamheden snel en ongecompliceerd hoogtes overbrengen – randaardecontactdozen, schakelaars en kabelgoten horizontaal en verticaal op elkaar uitlijnen. Bij installeringswerken in de industriebouw – inmeten van de vlakken en bepalen van uitlijningen voor het verloop van leidingen en buizen. In de industriemontage – inmeten en uitlijnen van stellingsystemen in logistieke sectors.

Artikelnummer 2J166430
Kleur behuizing Overig
Gewicht 1810
Met afstandsbediening Nee
Interface Nee
Zichtbare signaallijn Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur behuizing Overig
Gewicht 1810
Met afstandsbediening Nee
Interface Nee
Zichtbare signaallijn Ja
Lengte signaallijn (m) 600
Roterende signaallijn Ja
Nauwkeurigheid (mm) 0.1
Golflengte sensor (nm) 530
Beschermingsgraad (IP) IP65
Batterijsoort Overig
Laserklasse Klasse 2
Merk Stabila

Artikelnummers

Artikelnummer 2J166430
EAN 4005069192402
UBB 500581420717
UNSPSC 41115307
Fabrikant artikelnummer 19240
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.