text.skipToContent text.skipToNavigation

Ronde borstel RBG 12512/22,2 st 0,50 d. 125 mm draaddikte 0,5 mm staal 12 mm PFERD


Gevlochten draad. Agressief werkende borstel. Geschikt voor moeilijke borstelwerkzaamheden in de metaalbouw zoals afbikken, ontroesten, afbramen, reinigen van lasnaden en verwijderen lijmresten. Gat Ø 22,23 mm

Artikelnummer 3J920529
Uitvoering Penseelkop
Max. toerental (1/min) 12500
Materiaal Staal
Diameter borstel (mm) 125
Merk Pferd
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Penseelkop
Max. toerental (1/min) 12500
Materiaal Staal
Diameter borstel (mm) 125
Merk Pferd

Artikelnummers

Artikelnummer 3J920529
EAN 4007220952702
UBB 500581796447
UNSPSC 27111907
Fabrikant artikelnummer 43303020
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.