text.skipToContent text.skipToNavigation

Ronde borstel RBG 12512/22,2 CT RVS 0,35 d. 125 mm draaddikte 0,35 mm RVS 12 PFERD


COMBITWIST-vlechtwerk. Zeer agressief werkende borstel. Geschikt voor moeilijke borstelwerkzaamheden in de metaalbouw zoals afbikken, ontroesten, afbramen, reinigen van lasnaden en verwijderen lijmresten. Hoogste standtijd en materiaalafvoer. Hoog werkcomfort door rustige loop zonder terugslagen van de borstel. Geschikt voor de bewerking van hoeken en randen, omdat de vlechten minder opendraaien. Gat Ø 22,23 mm

Artikelnummer 0C401098
Uitvoering Penseelkop
Max. toerental (1/min) 12500
Materiaal Overig
Diameter borstel (mm) 125
Merk Pferd
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Penseelkop
Max. toerental (1/min) 12500
Materiaal Overig
Diameter borstel (mm) 125
Merk Pferd

Artikelnummers

Artikelnummer 0C401098
EAN 4007220593417
UBB 500573648747
UNSPSC 27113001
Fabrikant artikelnummer 43303011
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.