text.skipToContent text.skipToNavigation

Ronde borstel gat d. 125 mm draaddikte 0,5 mm RVS 6 mm 15.000 omw/min LESSMANN


(Pipelineborstel). Gevlochten draad. Geschikt voor grove borstelwerkzaamheden zoals de reiniging van lasnaden, het verwijderen van slakken, roest, walshuid, betonresten, afdichtmassa enz. Zeer smalle uitvoering. Gat Ø 22,2 mm

Artikelnummer 9A555780
Uitvoering Penseelkop
Max. toerental (1/min) 15000
Materiaal Roestvaststaal
Diameter borstel (mm) 125
Merk Lessmann
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Penseelkop
Max. toerental (1/min) 15000
Materiaal Roestvaststaal
Diameter borstel (mm) 125
Merk Lessmann
Type 473801EZ

Artikelnummers

Artikelnummer 9A555780
EAN 4017359448007
UBB 500583700785
UNSPSC 31171805
Fabrikant artikelnummer 4000844933
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.