Draadborstels
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Draadborstels
8S182506
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
Ronde borstel gat d. 115 mm draaddikte 0,5 mm RVS 6 mm 15.000 omw/min LESSMANN
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
8S182506
Uitvoering
Penseelkop
Max. toerental (1/min)
15000
Materiaal
Roestvaststaal
Diameter borstel (mm)
115
Merk
Lessmann
HS- en goederencode
96035000
Type
472801EZ
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Penseelkop
Max. toerental (1/min)
15000
Materiaal
Roestvaststaal
Diameter borstel (mm)
115
Merk
Lessmann
HS- en goederencode
96035000
Type
472801EZ
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8S182506
EAN
4017359447987
UBB
500583622328
UNSPSC
31171805
Fabrikant artikelnummer
4000844931