text.skipToContent text.skipToNavigation

Ronde borstel d. 80 mm draaddikte 0,3 mm staal 19 mm 15000 min-¹ PROMAT


Gegolfde draad. De kleine diameter van deze borstel maakt het gebruik op uiterst moeilijk toegankelijke plekken, binnenoppervlakken en groeven mogelijk. Voor reiniging en ontroesting. Schacht-Ø 6 mm

Artikelnummer 2R291621
Uitvoering Penseelkop
Max. toerental (1/min) 15000
Materiaal Staal
Diameter borstel (mm) 80
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Penseelkop
Max. toerental (1/min) 15000
Materiaal Staal
Diameter borstel (mm) 80

Artikelnummers

Artikelnummer 2R291621
EAN 4015448408307
UBB 500581512059
UNSPSC 27111907
Fabrikant artikelnummer 4000841118
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.