Draadborstels
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
Draadborstels
0L420784
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
Ronde borstel d. 80 mm schacht 6 mm draaddikte 0,2 mm messing 12 mm LESSMANN
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0L420784
Uitvoering
Penseelkop
Max. toerental (1/min)
15000
Materiaal
Messing
Diameter borstel (mm)
80
Merk
Lessmann
Type
418543
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Penseelkop
Max. toerental (1/min)
15000
Materiaal
Messing
Diameter borstel (mm)
80
Merk
Lessmann
Type
418543
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0L420784
EAN
4017359007211
UBB
500573765228
UNSPSC
31171805
Fabrikant artikelnummer
4000844912