text.skipToContent text.skipToNavigation

Ronde borstel d. 80 mm schacht 6 mm draaddikte 0,3 mm staal 19 mm LESSMANN


Gegolfde draad. Universeel en flexibel voor het verwijderen van roest, verf, verontreinigingen, voor lichte afbraamwerkzaamheden. RVS-borstels zijn bovendien geschikt voor het verwijderen van aanloopkleuren bij lasnaden van RVS. Schacht-Ø 6 mm

Artikelnummer 4V331162
Uitvoering Penseelkop
Max. toerental (1/min) 15000
Materiaal Staal
Diameter borstel (mm) 80
Merk Lessmann
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Penseelkop
Max. toerental (1/min) 15000
Materiaal Staal
Diameter borstel (mm) 80
Merk Lessmann
Type 418163

Artikelnummers

Artikelnummer 4V331162
EAN 4017359007204
UBB 500582239470
UNSPSC 31171805
Fabrikant artikelnummer 4000844910
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.