text.skipToContent text.skipToNavigation

Ronde borstel d. 75 mm schacht 6 mm draaddikte 0,5 mm staal 12 mm LESSMANN


Gevlochten draad. Geschikt voor grove borstelwerkzaamheden zoals het afbramen en opruwen, verwijdere van walshuid of slakken, verwijderen van afdichtmassa op moeilijk toegankelijke plaatsen. Schacht-Ø 6 mm

Artikelnummer 3B190381
Uitvoering Penseelkop
Max. toerental (1/min) 25000
Materiaal Staal
Diameter borstel (mm) 75
Merk Lessmann
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Penseelkop
Max. toerental (1/min) 25000
Materiaal Staal
Diameter borstel (mm) 75
Merk Lessmann

Artikelnummers

Artikelnummer 3B190381
EAN 4017359007266
UBB 500581667739
UNSPSC 31171805
Fabrikant artikelnummer 417198
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.