text.skipToContent text.skipToNavigation

Ronde borstel d. 60 mm draaddikte 0,2 mm RVS 18 mm 15000 min-¹ PROMAT


Gegolfde draad. De kleine diameter van deze borstel maakt het gebruik op uiterst moeilijk toegankelijke plekken, binnenoppervlakken en groeven mogelijk. Voor reiniging en afbramen. Schacht-Ø 6 mm

Artikelnummer 6X626968
Uitvoering Penseelkop
Max. toerental (1/min) 15000
Materiaal Overig
Diameter borstel (mm) 60
Merk Promat
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Penseelkop
Max. toerental (1/min) 15000
Materiaal Overig
Diameter borstel (mm) 60
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 6X626968
EAN 4015448491361
UBB 500582982467
UNSPSC 27111907
Fabrikant artikelnummer 4000841126
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.