text.skipToContent text.skipToNavigation

Ronde borstel d. 60 mm draaddikte 0,3 mm staal 18 mm 15000 min-¹ PROMAT


Gegolfde draad. De kleine diameter van deze borstel maakt het gebruik op uiterst moeilijk toegankelijke plekken, binnenoppervlakken en groeven mogelijk. Voor reiniging en ontroesting. Schacht-Ø 6 mm

Artikelnummer 3Q995294
Uitvoering Penseelkop
Max. toerental (1/min) 15000
Materiaal Staal
Diameter borstel (mm) 60
Merk Promat
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Penseelkop
Max. toerental (1/min) 15000
Materiaal Staal
Diameter borstel (mm) 60
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 3Q995294
EAN 4015448491354
UBB 500573572905
UNSPSC 27111907
Fabrikant artikelnummer 4000841116
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.