Draadborstels
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Draadborstels
3C373406
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
Ronde borstel d. 60 mm schacht 6 mm draaddikte 0,3 mm staal 18 mm LESSMANN
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
3C373406
Uitvoering
Penseelkop
Max. toerental (1/min)
15000
Materiaal
Staal
Diameter borstel (mm)
60
Merk
Lessmann
HS- en goederencode
96035000
Type
416163
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Penseelkop
Max. toerental (1/min)
15000
Materiaal
Staal
Diameter borstel (mm)
60
Merk
Lessmann
HS- en goederencode
96035000
Type
416163
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3C373406
EAN
4017359007143
UBB
500581661120
UNSPSC
31171805
Fabrikant artikelnummer
4000844904