text.skipToContent text.skipToNavigation

Ronde borstel d. 60 mm schacht 6 mm draaddikte 0,2 mm messing 16 mm LESSMANN


Gegolfde draad. Universeel en flexibel voor het verwijderen van roest, verf, verontreinigingen, voor lichte afbraamwerkzaamheden. RVS-borstels zijn bovendien geschikt voor het verwijderen van aanloopkleuren bij lasnaden van RVS. Schacht-Ø 6 mm

Artikelnummer 1R285461
Uitvoering Penseelkop
Max. toerental (1/min) 15000
Materiaal Messing
Diameter borstel (mm) 60
Merk Lessmann
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Penseelkop
Max. toerental (1/min) 15000
Materiaal Messing
Diameter borstel (mm) 60
Merk Lessmann
Type 416543

Artikelnummers

Artikelnummer 1R285461
EAN 4017359007150
UBB 500581181475
UNSPSC 31171805
Fabrikant artikelnummer 4000844906
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.