Draadborstels
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
Draadborstels
0K005056
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
Ronde borstel d. 50 mm schacht 6 mm draaddikte 0,3 mm staal 11 mm LESSMANN
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0K005056
Uitvoering
Penseelkop
Max. toerental (1/min)
15000
Materiaal
Staal
Diameter borstel (mm)
50
Merk
Lessmann
Type
415162
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Penseelkop
Max. toerental (1/min)
15000
Materiaal
Staal
Diameter borstel (mm)
50
Merk
Lessmann
Type
415162
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0K005056
EAN
4017359007112
UBB
500573748737
UNSPSC
31171805
Fabrikant artikelnummer
4000844901