text.skipToContent text.skipToNavigation

Ronde borstel d. 50 mm schacht 6 mm draaddikte 0,3 mm RVS 11 mm 15.000 omw/min LESSMANN


Gegolfde draad. Universeel en flexibel voor het verwijderen van roest, verf, verontreinigingen, voor lichte afbraamwerkzaamheden. RVS-borstels zijn bovendien geschikt voor het verwijderen van aanloopkleuren bij lasnaden van RVS. Schacht-Ø 6 mm

Artikelnummer 1F554678
Uitvoering Penseelkop
Max. toerental (1/min) 15000
Materiaal Roestvaststaal
Diameter borstel (mm) 50
Merk Lessmann
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Penseelkop
Max. toerental (1/min) 15000
Materiaal Roestvaststaal
Diameter borstel (mm) 50
Merk Lessmann
Type 415362

Artikelnummers

Artikelnummer 1F554678
EAN 4017359007136
UBB 500581031498
UNSPSC 31171805
Fabrikant artikelnummer 4000844902
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.