Draadborstels
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
Draadborstels
4Q842545
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
Ronde borstel d. 50 mm schacht 6 mm draaddikte 0,2 mm messing 10 mm LESSMANN
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4Q842545
Uitvoering
Penseelkop
Max. toerental (1/min)
15000
Materiaal
Messing
Diameter borstel (mm)
50
Merk
Lessmann
Goederencode
96035000
Type
415542
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Penseelkop
Max. toerental (1/min)
15000
Materiaal
Messing
Diameter borstel (mm)
50
Merk
Lessmann
Goederencode
96035000
Type
415542
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4Q842545
EAN
4017359007129
UBB
500582225271
UNSPSC
31171805
Fabrikant artikelnummer
4000844903