Draadborstels
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
Draadborstels
3W673335
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
Ronde borstel d. 40 mm schacht 6 mm draaddikte 0,2 mm RVS 9 mm 18.000 omw/min LESSMANN
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3W673335
Uitvoering
Penseelkop
Max. toerental (1/min)
18000
Materiaal
Roestvaststaal
Diameter borstel (mm)
40
Merk
Lessmann
Goederencode
96035000
Type
414342
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Penseelkop
Max. toerental (1/min)
18000
Materiaal
Roestvaststaal
Diameter borstel (mm)
40
Merk
Lessmann
Goederencode
96035000
Type
414342
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3W673335
EAN
4017359007105
UBB
500581927950
UNSPSC
31171805
Fabrikant artikelnummer
4000844899