Draadborstels
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
Draadborstels
8M847140
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
Ronde borstel d. 40 mm schacht 6 mm draaddikte 0,2 mm messing 7 mm LESSMANN
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8M847140
Uitvoering
Penseelkop
Max. toerental (1/min)
18000
Materiaal
Messing
Diameter borstel (mm)
40
Merk
Lessmann
Goederencode
96035000
Type
414542
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Penseelkop
Max. toerental (1/min)
18000
Materiaal
Messing
Diameter borstel (mm)
40
Merk
Lessmann
Goederencode
96035000
Type
414542
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8M847140
EAN
4017359007099
UBB
500583527873
UNSPSC
31171805
Fabrikant artikelnummer
4000844900