text.skipToContent text.skipToNavigation

Ronde borstel d. 30 mm draaddikte 0,2 mm staal 9 mm 20000 min-¹ PROMAT


Gegolfde draad. De kleine diameter van deze borstel maakt het gebruik op uiterst moeilijk toegankelijke plekken, binnenoppervlakken en groeven mogelijk. Voor reiniging en ontroesting. Schacht-Ø 6 mm

Artikelnummer 0Z027036
Uitvoering Penseelkop
Max. toerental (1/min) 20000
Materiaal Staal
Diameter borstel (mm) 30
Merk Promat
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Penseelkop
Max. toerental (1/min) 20000
Materiaal Staal
Diameter borstel (mm) 30
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 0Z027036
EAN 4015448667094
UBB 500573921805
UNSPSC 31171805
Fabrikant artikelnummer 4000841100
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.