text.skipToContent text.skipToNavigation

Ronde borstel d. 30 mm schacht 6 mm draaddikte 0,2 mm messing 5 mm LESSMANN


Gegolfde draad. Universeel en flexibel voor het verwijderen van roest, verf, verontreinigingen, voor lichte afbraamwerkzaamheden. RVS-borstels zijn bovendien geschikt voor het verwijderen van aanloopkleuren bij lasnaden van RVS. Schacht-Ø 6 mm

Artikelnummer 3D163382
Uitvoering Penseelkop
Max. toerental (1/min) 20000
Materiaal Messing
Diameter borstel (mm) 30
Merk Lessmann
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Penseelkop
Max. toerental (1/min) 20000
Materiaal Messing
Diameter borstel (mm) 30
Merk Lessmann
Type 413542

Artikelnummers

Artikelnummer 3D163382
EAN 4017359007068
UBB 500581690251
UNSPSC 31171805
Fabrikant artikelnummer 4000844897
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.