text.skipToContent text.skipToNavigation

Ronde borstel d. 100 mm draaddikte 0,2 mm staal 12 mm 4500 min-¹ OSBORN


Gegolfde draad. Veelzijdig te gebruiken voor reinigingswerkzaamheden zoals het verwijderen van roest, verf, enz.. Met effectief resultaat bij bijna alle materialen. Schacht-Ø 6 mm

Artikelnummer 6Q975170
Uitvoering Penseelkop
Max. toerental (1/min) 4500
Materiaal Staal
Diameter borstel (mm) 100
Merk Osborn
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Penseelkop
Max. toerental (1/min) 4500
Materiaal Staal
Diameter borstel (mm) 100
Merk Osborn
Model EUPBWB011

Artikelnummers

Artikelnummer 6Q975170
EAN 4013349590077
UBB 500719708629
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 7003600511
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.