text.skipToContent text.skipToNavigation

Rondbektang lengte 140 mm hoofd gepolijst kunststof mantel KNIPEX


Rondbek tang rond, korte bekken, fijn geslepen. Geschikt voor het buigen en grijpen van ronde werkstukken. Ideaal voor het buigen van draadlussen. - Bekdikte (scharnier) (T1): 9,5mm- Bekdikte (T2): 2,5mm- Beklengte (L3): 28,0mm- Kopbreedte (W3): 16,5mm

Artikelnummer K1022.100.140
Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 140
Geïsoleerd 1000 V Ja
Materiaal Staal
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 140
Geïsoleerd 1000 V Ja
Materiaal Staal
Beklengte (mm) 28
Greepuitvoering 2-componenten
Handvat Kunststof beschermlaag
VDE getest Ja
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 100
Type Round Nose Pliers

Omschrijving

Rondbek tang rond, korte bekken, fijn geslepen. Geschikt voor het buigen en grijpen van ronde werkstukken. Ideaal voor het buigen van draadlussen. - Bekdikte (scharnier) (T1): 9,5mm- Bekdikte (T2): 2,5mm- Beklengte (L3): 28,0mm- Kopbreedte (W3): 16,5mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1022.100.140
EAN 4003773022800
UBB 419100040213
UNSPSC 27112125
Fabrikant artikelnummer 22 01 140
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.