text.skipToContent text.skipToNavigation

Roltap DIN 2174 (DIN 371) M8 vorm C HSS-Co TiN 6HX zonder smeergroeven PROMAT


HSS-Co. Vorm C. TiN-gecoat. Met rechte groef. Flanken teruggeslepen. Metrische ISO-schroefdraad. Tolerantieveld 6HX. Voor doorlopende schroefdraad en schroefdraad voor blinde gaten. In materialen zoals non-ferrometalen en stalen met minimaal 10 % rekbaarheid

Artikelnummer 9L284134
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 8
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 1.25
Verpakt per 1

Specificaties

Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 8
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 1.25
Draadmaat 8
Geschikt voor potgaten Ja
Snijmateriaal Overig
Sleutelvierkant (mm) 6.2
Merk Promat
Type Threading Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 9L284134
EAN 4015448534235
UBB 500583933774
UNSPSC 31161708
Fabrikant artikelnummer 4000867614
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.