text.skipToContent text.skipToNavigation

Roltap DIN 2174 (DIN 371) M8 vorm C HSS-Co TiN 6HX met smeergroeven PROMAT


Artikelnummer 5W382655
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 8
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 1.25
Draadmaat 8
Geschikt voor potgaten Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 8
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 1.25
Draadmaat 8
Geschikt voor potgaten Ja
Snijmateriaal Overig
Sleutelvierkant (mm) 6.2
Merk Promat
Type Threading Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 5W382655
EAN 4015448534297
UBB 500582605357
UNSPSC 31161708
Fabrikant artikelnummer 4000867620
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.