Machinetappen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Tappen
Machinetappen
2M501397
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
Roltap DIN 2174 (DIN 371) M5 vorm C HSS-Co TiN 6HX zonder smeergroeven PROMAT
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
2M501397
Schroefdraadlengte (mm)
16
Totale lengte (mm)
70
Schachtdiameter (mm)
6
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
0.8
Draadmaat
5
Geschikt voor potgaten
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Schroefdraadlengte (mm)
16
Totale lengte (mm)
70
Schachtdiameter (mm)
6
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
0.8
Draadmaat
5
Geschikt voor potgaten
Ja
Snijmateriaal
Overig
Sleutelvierkant (mm)
4.9
Merk
Promat
HS- en goederencode
82074010
Type
Threading Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2M501397
EAN
4015448534211
UBB
500581438552
UNSPSC
31161708
Fabrikant artikelnummer
4000867612