text.skipToContent text.skipToNavigation

Roltap DIN 2174 (DIN 371) M10 vorm C HSS-Co TiN 6HX zonder smeergroeven PROMAT


HSS-Co. Vorm C. TiN-gecoat. Met rechte groef. Flanken teruggeslepen. Metrische ISO-schroefdraad. Tolerantieveld 6HX. Voor doorlopende schroefdraad en schroefdraad voor blinde gaten. In materialen zoals non-ferrometalen en stalen met minimaal 10 % rekbaarheid

Artikelnummer 4T748764
Schroefdraadlengte (mm) 24
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 10
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Verpakt per 1

Specificaties

Schroefdraadlengte (mm) 24
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 10
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Draadmaat 10
Geschikt voor potgaten Ja
Snijmateriaal Overig
Sleutelvierkant (mm) 8
Merk Promat
Type Threading Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 4T748764
EAN 4015448534242
UBB 500582231030
UNSPSC 31161708
Fabrikant artikelnummer 4000867615
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.